バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ
色
クリアー
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様
アミ付
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
温度ヒューズ
72度
仕上
ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
種類
丸型ガラリ
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58329094
BD-75TV-A
75
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329103
BD-100TV-A
100
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329119
BD-125TV-A
125
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329128
BD-150TV-A
150
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329137
BD-200TV-A
200
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください