曜日別特売

丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ

丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業
仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)クリアー種類丸型ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58329146BD-100TV-A-P100
3,700
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329155BD-150TV-A-P150
5,200
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする