バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全30種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
選択してください
75
100
125
150
200
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58329164
BD-75TV-CS
シャンパンシルバー
75
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329173
BD-75TV-BK
ブラック
75
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329189
BD-75TV-I
アイボリー
75
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329198
BD-75TV-W
ホワイト
75
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329207
BD-75TV-BR
ブラウン
75
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329216
BD-75TV-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329225
BD-100TV-CS
シャンパンシルバー
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329234
BD-100TV-BK
ブラック
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329243
BD-100TV-I
アイボリー
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329259
BD-100TV-W
ホワイト
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329268
BD-100TV-BR
ブラウン
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329277
BD-100TV-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329286
BD-125TV-CS
シャンパンシルバー
125
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329295
BD-125TV-BK
ブラック
125
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329304
BD-125TV-I
アイボリー
125
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329313
BD-125TV-W
ホワイト
125
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329329
BD-125TV-BR
ブラウン
125
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329338
BD-125TV-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329347
BD-150TV-CS
シャンパンシルバー
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329356
BD-150TV-BK
ブラック
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329365
BD-150TV-I
アイボリー
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329374
BD-150TV-W
ホワイト
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329383
BD-150TV-BR
ブラウン
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329399
BD-150TV-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329408
BD-200TV-CS
シャンパンシルバー
200
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329417
BD-200TV-BK
ブラック
200
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329426
BD-200TV-I
アイボリー
200
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329435
BD-200TV-W
ホワイト
200
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329444
BD-200TV-BR
ブラウン
200
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329453
BD-200TV-SL
シルバーメタリックライト
200
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください