バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様
取付穴付
メッシュ
なし
温度ヒューズ
72度
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
種類
丸型ガラリ
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
100
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58329469
BD-100TV-P-CS
シャンパンシルバー
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329478
BD-100TV-P-BK
ブラック
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329487
BD-100TV-P-I
アイボリー
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329496
BD-100TV-P-W
ホワイト
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329505
BD-100TV-P-BR
ブラウン
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329514
BD-100TV-P-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329523
BD-150TV-P-CS
シャンパンシルバー
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329539
BD-150TV-P-BK
ブラック
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329548
BD-150TV-P-I
アイボリー
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329557
BD-150TV-P-W
ホワイト
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329566
BD-150TV-P-BR
ブラウン
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329575
BD-150TV-P-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください