バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全30種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シャンパンシルバー
シルバーメタリックライト
ブラウン
ブラック
ホワイト
呼び径(Φmm)
選択してください
75
100
125
150
200
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58329584
BD-75TV-A-CS
シャンパンシルバー
75
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329593
BD-75TV-A-BK
ブラック
75
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329609
BD-75TV-A-I
アイボリー
75
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329618
BD-75TV-A-W
ホワイト
75
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329627
BD-75TV-A-BR
ブラウン
75
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329636
BD-75TV-A-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329645
BD-100TV-A-CS
シャンパンシルバー
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329654
BD-100TV-A-BK
ブラック
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329663
BD-100TV-A-I
アイボリー
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329679
BD-100TV-A-W
ホワイト
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329688
BD-100TV-A-BR
ブラウン
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329697
BD-100TV-A-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329706
BD-125TV-A-CS
シャンパンシルバー
125
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329715
BD-125TV-A-BK
ブラック
125
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329724
BD-125TV-A-I
アイボリー
125
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329733
BD-125TV-A-W
ホワイト
125
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329749
BD-125TV-A-BR
ブラウン
125
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329758
BD-125TV-A-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329767
BD-150TV-A-CS
シャンパンシルバー
150
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329776
BD-150TV-A-BK
ブラック
150
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329785
BD-150TV-A-I
アイボリー
150
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329794
BD-150TV-A-W
ホワイト
150
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329803
BD-150TV-A-BR
ブラウン
150
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329819
BD-150TV-A-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329828
BD-200TV-A-CS
シャンパンシルバー
200
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329837
BD-200TV-A-BK
ブラック
200
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329846
BD-200TV-A-I
アイボリー
200
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329855
BD-200TV-A-W
ホワイト
200
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329864
BD-200TV-A-BR
ブラウン
200
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329873
BD-200TV-A-SL
シルバーメタリックライト
200
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください