曜日別特売

丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ

丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ - バクマ工業
仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)種類丸型ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全12種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58329889BD-100TV-A-P-CSシャンパンシルバー100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329898BD-100TV-A-P-BKブラック100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329907BD-100TV-A-P-Iアイボリー100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329916BD-100TV-A-P-Wホワイト100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329925BD-100TV-A-P-BRブラウン100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329934BD-100TV-A-P-SLシルバーメタリックライト100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329943BD-150TV-A-P-CSシャンパンシルバー150
5,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329959BD-150TV-A-P-BKブラック150
5,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329968BD-150TV-A-P-Iアイボリー150
5,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329977BD-150TV-A-P-Wホワイト150
5,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329986BD-150TV-A-P-BRブラウン150
5,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58329995BD-150TV-A-P-SLシルバーメタリックライト150
5,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする