バクマ工業
丸・平型換気口 B-TVNタイプ
メッシュタイプはルーバー脱着式でメンテナンス等に便利です
色
シルバーメタリックライト
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
種類
丸型ガラリ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58330004
B-100TVN
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330013
B-150TVN
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください