曜日別特売

丸・平型換気口 B-TVNタイプ

丸・平型換気口 B-TVNタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVNタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVNタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVNタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVNタイプ - バクマ工業丸・平型換気口 B-TVNタイプ - バクマ工業

メッシュタイプはルーバー脱着式でメンテナンス等に便利です

仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58330029B-100TVN-A33メッシュ100
2,600
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330038B-100TVN-A55メッシュ100
2,600
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330047B-100TVN-A1010メッシュ100
2,600
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330056B-150TVN-A33メッシュ150
3,900
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330065B-150TVN-A55メッシュ150
3,900
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330074B-150TVN-A1010メッシュ150
3,900
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする