バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVL2タイプ
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58330363
BD-100TVL2
100
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330379
BD-125TVL2
125
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330388
BD-150TVL2
150
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330397
BD-200TVL2
200
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください