バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVL2タイプ
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
種類
丸型ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58330406
BD-100TVL2-A3
3メッシュ
100
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330415
BD-100TVL2-A5
5メッシュ
100
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330424
BD-100TVL2-A10
10メッシュ
100
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330433
BD-125TVL2-A3
3メッシュ
125
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330449
BD-125TVL2-A5
5メッシュ
125
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330458
BD-125TVL2-A10
10メッシュ
125
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330467
BD-150TVL2-A3
3メッシュ
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330476
BD-150TVL2-A5
5メッシュ
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330485
BD-150TVL2-A10
10メッシュ
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330494
BD-200TVL2-A3
3メッシュ
200
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330503
BD-200TVL2-A5
5メッシュ
200
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58330519
BD-200TVL2-A10
10メッシュ
200
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください