曜日別特売

丸・平型換気口 N-STV2タイプ

丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業

ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

シルバーメタリックライト仕様取付穴付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58330528N-100STV2100
2,700
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330537N-125STV2125
4,650
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330546N-150STV2150
4,100
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330555N-175STV2175
8,900
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330564N-200STV2200
8,900
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330573N-225STV2225
18,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330589N-250STV2250
18,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする