曜日別特売

丸・平型換気口 N-STV2タイプ

丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 N-STV2タイプ - バクマ工業

ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

シルバーメタリックライト仕様アミ付・取付穴付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全21種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58330598N-100STV2-A33メッシュ100
3,150
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330607N-100STV2-A55メッシュ100
3,150
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330616N-100STV2-A1010メッシュ100
3,150
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330625N-125STV2-A33メッシュ125
5,450
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330634N-125STV2-A55メッシュ125
5,450
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330643N-125STV2-A1010メッシュ125
5,450
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330659N-125STV2-A33メッシュ150
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330668N-125STV2-A55メッシュ150
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330677N-125STV2-A1010メッシュ150
4,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330686N-175STV2-A33メッシュ175
9,900
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330695N-175STV2-A55メッシュ175
9,900
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330704N-175STV2-A1010メッシュ175
9,900
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330713N-200STV2-A33メッシュ200
9,900
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330729N-200STV2-A55メッシュ200
9,900
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330738N-200STV2-A1010メッシュ200
9,900
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330747N-225STV2-A33メッシュ225
20,900
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330756N-225STV2-A55メッシュ225
20,900
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330765N-225STV2-A1010メッシュ225
20,900
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330774N-250STV2-A33メッシュ250
20,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330783N-250STV2-A55メッシュ250
20,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330799N-250STV2-A1010メッシュ250
20,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする