バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
色
シルバーメタリックライト
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様
取付穴付
メッシュ
なし
温度ヒューズ
72度
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58330808
ND-100STV2
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330817
ND-125STV2
125
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330826
ND-150STV2
150
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330835
ND-200STV2
200
¥
11,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330844
ND-250STV2
250
¥
30,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください