曜日別特売

丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ

丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ - バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ - バクマ工業

ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全15種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58330853ND-100STV2-A33メッシュ100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330869ND-100STV2-A55メッシュ100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330878ND-100STV2-A1010メッシュ100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330887ND-125STV2-A33メッシュ125
5,850
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330896ND-125STV2-A55メッシュ125
5,850
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330905ND-125STV2-A1010メッシュ125
5,850
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330914ND-150STV2-A33メッシュ150
6,000
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330923ND-150STV2-A55メッシュ150
6,000
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330939ND-150STV2-A1010メッシュ150
6,000
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330948ND-200STV2-A33メッシュ200
12,600
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330957ND-200STV2-A55メッシュ200
12,600
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330966ND-200STV2-A1010メッシュ200
12,600
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330975ND-250STV2-A33メッシュ250
33,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330984ND-250STV2-A55メッシュ250
33,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
58330993ND-250STV2-A1010メッシュ250
33,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする