曜日別特売

丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ

丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGVタイプ - バクマ工業

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。

シルバーメタリックライト仕様アミ付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装種類丸型ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58331036B-100TGV-A33メッシュ100
2,350
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331045B-100TGV-A55メッシュ100
2,350
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331054B-100TGV-A1010メッシュ100
2,350
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331063B-125TGV-A33メッシュ125
4,100
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331079B-125TGV-A55メッシュ125
4,100
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331088B-125TGV-A1010メッシュ125
4,100
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331097B-150TGV-A33メッシュ150
3,700
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331106B-150TGV-A55メッシュ150
3,700
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331115B-150TGV-A1010メッシュ150
3,700
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする