曜日別特売

丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ

丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGVタイプ - バクマ工業

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。

仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライト種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58331158BD-100TGV-A33メッシュ100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331167BD-100TGV-A55メッシュ100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331176BD-100TGV-A1010メッシュ100
4,050
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331185BD-125TGV-A33メッシュ125
6,300
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331194BD-125TGV-A55メッシュ125
6,300
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331203BD-125TGV-A1010メッシュ125
6,300
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331219BD-150TGV-A33メッシュ150
5,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331228BD-150TGV-A55メッシュ150
5,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331237BD-150TGV-A1010メッシュ150
5,700
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする