曜日別特売

丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGLタイプ

丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGLタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGLタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGLタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGLタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGLタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGLタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGLタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGLタイプ - バクマ工業

排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。

仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58331517B-100TGL-A33メッシュ100
2,350
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331526B-100TGL-A55メッシュ100
2,350
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331535B-100TGL-A1010メッシュ100
2,350
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331544B-125TGL-A33メッシュ125
4,100
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331553B-125TGL-A55メッシュ125
4,100
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331569B-125TGL-A1010メッシュ125
4,100
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331578B-150TGL-A33メッシュ150
3,700
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331587B-150TGL-A55メッシュ150
3,700
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331596B-150TGL-A1010メッシュ150
3,700
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする