バクマ工業
丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-TGLタイプ
排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58331605
BD-100TGL
100
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331614
BD-125TGL
125
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331623
BD-150TGL
150
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください