バクマ工業
丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGRタイプ
排気の吹き出し方向を右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
色
シルバーメタリックライト
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
種類
丸型ガラリ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58331727
B-100TGR
100
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331736
B-125TGR
125
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331745
B-150TGR
150
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください