バクマ工業
丸・平型縦ガラリ換気口 B-TGRタイプ
排気の吹き出し方向を右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
色
シルバーメタリックライト
仕様
アミ付
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
種類
丸型ガラリ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
100
125
150
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58331788
B-100TGR-A3
3メッシュ
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331797
B-100TGR-A5
5メッシュ
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331806
B-100TGR-A10
10メッシュ
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331815
B-125TGR-A3
3メッシュ
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331824
B-125TGR-A5
5メッシュ
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331833
B-125TGR-A10
10メッシュ
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331849
B-150TGR-A3
3メッシュ
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331858
B-150TGR-A5
5メッシュ
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58331867
B-150TGR-A10
10メッシュ
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください