バクマ工業
丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ
3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
色
シルバーメタリックライト
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
種類
丸型ガラリ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58332445
B-100TG3H
100
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332454
B-150TG3H
150
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください