曜日別特売

丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ

丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 B-TG3Hタイプ - バクマ工業

3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。

仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58332463B-100TG3H-A33メッシュ100
2,850
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332479B-100TG3H-A55メッシュ100
2,850
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332488B-100TG3H-A1010メッシュ100
2,850
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332497B-150TG3H-A33メッシュ150
4,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332506B-150TG3H-A55メッシュ150
4,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332515B-150TG3H-A1010メッシュ150
4,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする