曜日別特売

丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプ

丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプ - バクマ工業丸・平型3方向吹き出し換気口 防火ダンパー付 ND-TG3Hタイプ - バクマ工業

3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58332628ND-100TG3H-A33メッシュ100
5,350
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332637ND-100TG3H-A55メッシュ100
5,350
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332646ND-100TG3H-A1010メッシュ100
5,350
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332655ND-150TG3H-A33メッシュ150
7,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332664ND-150TG3H-A55メッシュ150
7,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332673ND-150TG3H-A1010メッシュ150
7,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする