バクマ工業
丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STVCタイプ
取付スペースの狭い場所に便利なコンパクトサイズ。
施工時に下吹き、右吹き、左吹きとガラリを各々の方向に向けて取付できる共用タイプ。
色
シルバーメタリックライト
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
仕様
アミ付・取付穴付
温度ヒューズ
72度
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
100
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58332786
ND-100STVC-A3
3メッシュ
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332795
ND-100STVC-A5
5メッシュ
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332804
ND-100STVC-A10
10メッシュ
100
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332813
ND-150STVC-A3
3メッシュ
150
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332829
ND-150STVC-A5
5メッシュ
150
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58332838
ND-150STVC-A10
10メッシュ
150
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください