曜日別特売

丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRHタイプ

丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRHタイプ - バクマ工業丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRHタイプ - バクマ工業

排気の吹き出し方向を右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
取付スペースの狭い場所に便利なコンパクトサイズ。
気流の制御により上方向への排気流をおさえ、軒天井の汚れを軽減します。

仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58333407ND-100TGRH100
4,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333416ND-150TGRH150
6,400
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする