バクマ工業
平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ
ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。
仕様
取付穴付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※油煙の多いところには使用しないでください。
※屋外から点検できる場所に取り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58333486
DC-100TG
100
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333495
DC-125TG
125
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333504
DC-150TG
150
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください