曜日別特売

平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ

平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ - バクマ工業平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ - バクマ工業平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ - バクマ工業平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ - バクマ工業平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ - バクマ工業平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ - バクマ工業平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ - バクマ工業平型ドレン受け付換気口 DC-TGタイプ - バクマ工業

ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。

仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※油煙の多いところには使用しないでください。
※屋外から点検できる場所に取り付けてください。
全9種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58333513DC-100TG-A33メッシュ100
5,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333529DC-100TG-A55メッシュ100
5,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333538DC-100TG-A1010メッシュ100
5,600
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333547DC-125TG-A33メッシュ125
8,800
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333556DC-125TG-A55メッシュ125
8,800
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333565DC-125TG-A1010メッシュ125
8,800
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333574DC-150TG-A33メッシュ150
7,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333583DC-150TG-A55メッシュ150
7,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333599DC-150TG-A1010メッシュ150
7,900
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする