バクマ工業
平型ドレン受け付換気口 防火ダンパー付 DCD-TGタイプ
ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。
仕様
取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※油煙の多いところには使用しないでください。
※屋外から点検できる場所に取り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58333608
DCD-100TG
100
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333617
DCD-125TG
125
¥
10,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333626
DCD-150TG
150
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください