バクマ工業
平型ドレン受け付換気口 防火ダンパー付 DCD-TGタイプ
ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。
仕様
アミ付・取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※油煙の多いところには使用しないでください。
※屋外から点検できる場所に取り付けてください。
全9種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
100
125
150
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58333635
DCD-100TG-A3
3メッシュ
100
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333644
DCD-100TG-A5
5メッシュ
100
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333653
DCD-100TG-A10
10メッシュ
100
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333669
DCD-125TG-A3
3メッシュ
125
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333678
DCD-125TG-A5
5メッシュ
125
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333687
DCD-125TG-A10
10メッシュ
125
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333696
DCD-150TG-A3
3メッシュ
150
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333705
DCD-150TG-A5
5メッシュ
150
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58333714
DCD-150TG-A10
10メッシュ
150
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください