バクマ工業
丸型防風板付換気口 W-Gタイプ
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
取付穴付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58333723
W-100G
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333739
W-125G
125
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333748
W-150G
150
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333757
W-175G
175
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333766
W-200G
200
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333775
W-225G
225
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333784
W-250G
250
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください