バクマ工業
丸型防風板付換気口 W-Gタイプ
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
アミ付・取付穴付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58333793
W-100G-A3
3メッシュ
100
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333809
W-100G-A5
5メッシュ
100
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333818
W-100G-A10
10メッシュ
100
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333827
W-125G-A3
3メッシュ
125
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333836
W-125G-A5
5メッシュ
125
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333845
W-125G-A10
10メッシュ
125
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333854
W-150G-A3
3メッシュ
150
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333863
W-150G-A5
5メッシュ
150
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333879
W-150G-A10
10メッシュ
150
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333888
W-175G-A3
3メッシュ
175
¥
13,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333897
W-175G-A5
5メッシュ
175
¥
13,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333906
W-175G-A10
10メッシュ
175
¥
13,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333915
W-200G-A3
3メッシュ
200
¥
13,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333924
W-200G-A5
5メッシュ
200
¥
13,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333933
W-200G-A10
10メッシュ
200
¥
13,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333949
W-225G-A3
3メッシュ
225
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333958
W-225G-A5
5メッシュ
225
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333967
W-225G-A10
10メッシュ
225
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333976
W-250G-A3
3メッシュ
250
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333985
W-250G-A5
5メッシュ
250
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58333994
W-250G-A10
10メッシュ
250
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください