バクマ工業
丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58334003
WD-100G
100
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334019
WD-125G
125
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334028
WD-150G
150
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334037
WD-200G
200
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください