曜日別特売

丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ

丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-Gタイプ - バクマ工業

防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58334046WD-100G-A33メッシュ100
7,450
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334055WD-100G-A55メッシュ100
7,450
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334064WD-100G-A1010メッシュ100
7,450
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334073WD-125G-A33メッシュ125
11,000
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334089WD-125G-A55メッシュ125
11,000
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334098WD-125G-A1010メッシュ125
11,000
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334107WD-150G-A33メッシュ150
11,000
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334116WD-150G-A55メッシュ150
11,000
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334125WD-150G-A1010メッシュ150
11,000
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334134WD-200G-A33メッシュ200
18,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334143WD-200G-A55メッシュ200
18,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334159WD-200G-A1010メッシュ200
18,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする