曜日別特売

丸型防風板付縦ガラリ換気口 W-Tタイプ

丸型防風板付縦ガラリ換気口 W-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板付縦ガラリ換気口 W-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板付縦ガラリ換気口 W-Tタイプ - バクマ工業

防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

仕様取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58334168W-100T100
6,000
4,298
4,728(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334177W-125T125
8,200
5,798
6,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334186W-150T150
8,200
5,798
6,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする