バクマ工業
丸型防風板付縦ガラリ換気口 W-Tタイプ
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
色
シルバーメタリックライト
仕様
アミ付・取付穴付
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58334195
W-100T-A3
3メッシュ
100
¥
6,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334204
W-100T-A5
5メッシュ
100
¥
6,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334213
W-100T-A10
10メッシュ
100
¥
6,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334229
W-125T-A3
3メッシュ
125
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334238
W-125T-A5
5メッシュ
125
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334247
W-125T-A10
10メッシュ
125
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334256
W-150T-A3
3メッシュ
150
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334265
W-150T-A5
5メッシュ
150
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334274
W-150T-A10
10メッシュ
150
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください