バクマ工業
丸型防風板付縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 WD-Tタイプ
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58334283
WD-100T
100
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334299
WD-125T
125
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334308
WD-150T
150
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください