バクマ工業
丸型防風板付縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 WD-Tタイプ
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
アミ付・取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58334387
WD-100T-A3
3メッシュ
100
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334396
WD-100T-A5
5メッシュ
100
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334405
WD-100T-A10
10メッシュ
100
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334414
WD-125T-A3
3メッシュ
125
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334423
WD-125T-A5
5メッシュ
125
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334439
WD-125T-A10
10メッシュ
125
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334448
WD-150T-A3
3メッシュ
150
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334457
WD-150T-A5
5メッシュ
150
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334466
WD-150T-A10
10メッシュ
150
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください