丸型防風板付換気口 W-Kタイプ

丸型防風板付換気口 W-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 W-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 W-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 W-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 W-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 W-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 W-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板付換気口 W-Kタイプ - バクマ工業

ビスの出っぱりのない丸型防風板タイプ。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全21種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58334475W-100K-A33メッシュ100
4,750
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334484W-100K-A55メッシュ100
4,750
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334493W-100K-A1010メッシュ100
4,750
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334509W-125K-A33メッシュ125
7,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334518W-125K-A55メッシュ125
7,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334527W-125K-A1010メッシュ125
7,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334536W-150K-A33メッシュ150
7,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334545W-150K-A55メッシュ150
7,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334554W-150K-A1010メッシュ150
7,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334563W-175K-A33メッシュ175
10,900
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334579W-175K-A55メッシュ175
10,900
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334588W-175K-A1010メッシュ175
10,900
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334597W-200K-A33メッシュ200
10,900
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334606W-200K-A55メッシュ200
10,900
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334615W-200K-A1010メッシュ200
10,900
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334624W-225K-A33メッシュ225
24,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334633W-225K-A55メッシュ225
24,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334649W-225K-A1010メッシュ225
24,900
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334658W-250K-A33メッシュ250
23,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334667W-250K-A55メッシュ250
23,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334676W-250K-A1010メッシュ250
23,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする