バクマ工業
丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ
ビスの出っぱりのない丸型防風板タイプ。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
色
シルバーメタリックライト
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
水切り付
種類
丸型ガラリ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
選択してください
100
125
150
175
200
225
250
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58334685
KW-100K
100
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334694
KW-125K
125
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334703
KW-150K
150
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334719
KW-175K
175
¥
12,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334728
KW-200K
200
¥
12,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334737
KW-225K
225
¥
35,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334746
KW-250K
250
¥
32,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください