曜日別特売

丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ

丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ - バクマ工業

ビスの出っぱりのない丸型防風板タイプ。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

シルバーメタリックライト仕様アミ付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付種類丸型ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全21種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58334755KW-100K-A33メッシュ100
6,150
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334764KW-100K-A55メッシュ100
6,150
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334773KW-100K-A1010メッシュ100
6,150
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334789KW-125K-A33メッシュ125
8,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334798KW-125K-A55メッシュ125
8,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334807KW-125K-A1010メッシュ125
8,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334816KW-150K-A33メッシュ150
8,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334825KW-150K-A55メッシュ150
8,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334834KW-150K-A1010メッシュ150
8,900
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334843KW-175K-A33メッシュ175
13,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334859KW-175K-A55メッシュ175
13,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334868KW-175K-A1010メッシュ175
13,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334877KW-200K-A33メッシュ200
13,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334886KW-200K-A55メッシュ200
13,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334895KW-200K-A1010メッシュ200
13,100
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334904KW-225K-A33メッシュ225
37,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334913KW-225K-A55メッシュ225
37,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334929KW-225K-A1010メッシュ225
37,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334938KW-250K-A33メッシュ250
34,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334947KW-250K-A55メッシュ250
34,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58334956KW-250K-A1010メッシュ250
34,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする