バクマ工業
丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプ
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
取付穴付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付/ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58334965
KW-100G
100
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334974
KW-125G
125
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334983
KW-150G
150
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58334999
KW-175G
175
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335008
KW-200G
200
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335017
KW-225G
225
¥
36,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335026
KW-250G
250
¥
36,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください