バクマ工業
丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプ
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
アミ付・取付穴付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付/ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全21種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
選択してください
100
125
150
175
200
225
250
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58335035
KW-100G-A3
3メッシュ
100
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335044
KW-100G-A5
5メッシュ
100
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335053
KW-100G-A10
10メッシュ
100
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335069
KW-125G-A3
3メッシュ
125
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335078
KW-125G-A5
5メッシュ
125
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335087
KW-125G-A10
10メッシュ
125
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335096
KW-150G-A3
3メッシュ
150
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335105
KW-150G-A5
5メッシュ
150
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335114
KW-150G-A10
10メッシュ
150
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335123
KW-175G-A3
3メッシュ
175
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335139
KW-175G-A5
5メッシュ
175
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335148
KW-175G-A10
10メッシュ
175
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335157
KW-200G-A3
3メッシュ
200
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335166
KW-200G-A5
5メッシュ
200
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335175
KW-200G-A10
10メッシュ
200
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335184
KW-225G-A3
3メッシュ
225
¥
38,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335193
KW-225G-A5
5メッシュ
225
¥
38,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335209
KW-225G-A10
10メッシュ
225
¥
38,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335218
KW-250G-A3
3メッシュ
250
¥
38,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335227
KW-250G-A5
5メッシュ
250
¥
38,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335236
KW-250G-A10
10メッシュ
250
¥
38,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください