曜日別特売

丸型防風板水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Gタイプ

丸型防風板水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Gタイプ - バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Gタイプ - バクマ工業

防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付・取付穴付温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/ルーバー脱着式種類丸型ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58335288KWD-100G-A33メッシュ100
8,850
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335297KWD-100G-A55メッシュ100
8,850
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335306KWD-100G-A1010メッシュ100
8,850
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335315KWD-125G-A33メッシュ125
12,900
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335324KWD-125G-A55メッシュ125
12,900
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335333KWD-125G-A1010メッシュ125
12,900
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335349KWD-150G-A33メッシュ150
12,900
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335358KWD-150G-A55メッシュ150
12,900
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335367KWD-150G-A1010メッシュ150
12,900
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335376KWD-200G-A33メッシュ200
20,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335385KWD-200G-A55メッシュ200
20,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335394KWD-200G-A1010メッシュ200
20,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする