バクマ工業
丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
取付穴付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付/ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58335403
KW-100T
100
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335419
KW-125T
125
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58335428
KW-150T
150
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください