丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ

丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 KW-Tタイプ - バクマ工業

水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

シルバーメタリックライト仕様アミ付・取付穴付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/ルーバー脱着式種類丸型ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58335437KW-100T-A33メッシュ100
7,850
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335446KW-100T-A55メッシュ100
7,850
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335455KW-100T-A1010メッシュ100
7,850
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335464KW-125T-A33メッシュ125
10,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335473KW-125T-A55メッシュ125
10,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335489KW-125T-A1010メッシュ125
10,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335498KW-150T-A33メッシュ150
10,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335507KW-150T-A55メッシュ150
10,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335516KW-150T-A1010メッシュ150
10,800
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする