曜日別特売

丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Tタイプ

丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Tタイプ - バクマ工業丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Tタイプ - バクマ工業

水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。

仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/ルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58335525KWD-100T100
9,700
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335534KWD-125T125
13,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335543KWD-150T150
13,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする