バクマ工業
丸型防風板縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KWD-Tタイプ
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様
アミ付・取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/ルーバー脱着式
種類
丸型ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
メッシュ
3メッシュ
5メッシュ
10メッシュ
呼び径(Φmm)
100
125
150
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58335559
KWD-100T-A3
3メッシュ
100
¥
10,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335568
KWD-100T-A5
5メッシュ
100
¥
10,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335577
KWD-100T-A10
10メッシュ
100
¥
10,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335586
KWD-125T-A3
3メッシュ
125
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335595
KWD-125T-A5
5メッシュ
125
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335604
KWD-125T-A10
10メッシュ
125
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335613
KWD-150T-A3
3メッシュ
150
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335629
KWD-150T-A5
5メッシュ
150
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335638
KWD-150T-A10
10メッシュ
150
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください