バクマ工業
丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 BD-FVタイプ
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58335927
BD-100FV
100
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335936
BD-125FV
125
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335945
BD-150FV
150
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58335954
BD-200FV
200
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください