曜日別特売

丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ

丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ - バクマ工業丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ - バクマ工業

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。

シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58336085N-100FV100
5,300
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336094N-125FV125
7,600
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336103N-150FV150
7,600
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336119N-175FV175
13,200
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336128N-200FV200
13,200
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする