バクマ工業
丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
仕様
アミ付
色
シルバーメタリックライト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
フード・ルーバー脱着式
種類
丸型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58336137
N-100FV-A3
3メッシュ
100
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336146
N-100FV-A5
5メッシュ
100
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336155
N-100FV-A10
10メッシュ
100
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336164
N-125FV-A3
3メッシュ
125
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336173
N-125FV-A5
5メッシュ
125
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336189
N-125FV-A10
10メッシュ
125
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336198
N-150FV-A3
3メッシュ
150
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336207
N-150FV-A5
5メッシュ
150
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336216
N-150FV-A10
10メッシュ
150
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336225
N-175FV-A3
3メッシュ
175
¥
14,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336234
N-175FV-A5
5メッシュ
175
¥
14,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336243
N-175FV-A10
10メッシュ
175
¥
14,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336259
N-200FV-A3
3メッシュ
200
¥
14,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336268
N-200FV-A5
5メッシュ
200
¥
14,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
58336277
N-200FV-A10
10メッシュ
200
¥
14,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください